SIEMENS - BASIC SWITCH FOR IP66 SX026293 - 3SE5112-0PA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026293
Gyártói cikkszám
3SE5112-0PA00
Gyártói típuskód
3SE5112-0PA00
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
85.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, EN 50041 szerint 40 mm
- 1 x (M20x 1.5) működtetőfej nélkül
- 2 NO/1 NC lassú működésű érintkezők
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt
- Széles választék a dugaszolható csatlakozók és görgők révén
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők
- Különböző érintkezőkkel rendelkező változatok elérhetők
- A biztonság a SIRIUS üzletágának középpontjában áll
Alapkapcsoló 3SE5112 helyzetkapcsolóhoz
A 3SE5112 alapkapcsoló a SIRIUS 3SE5 gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál, moduláris felépítése lehetővé teszi a különböző változatok használatát.