SIEMENS - BASIC SWITCH FOR IP66 SX026304 - 3SE5114-0CA00-1AC5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026304
Gyártói cikkszám
3SE5114-0CA00-1AC5
Gyártói típuskód
3SE5114-0CA00-1AC5
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor hossza:
99.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, 40 mm EN 50041 szerint
- 1 NO/1 NC gyorsérintkezők M12 csatlakozóval
- 5 pólusú, fix PIN kiosztás: PIN1=21, PIN2=22, PIN3=13, Pin4=14, PIN5=PE
- Működtetőfej nélkül
- Moduláris felépítés, számos változat
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széles választék a különböző ipari követelményekhez
- Időmegtakarítás a gyorscsatlakozási technológia révén
- Moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást
- Magas biztonsági szint a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság a különböző méretű tokozások és érintkezők révén
Alapkapcsoló 3SE51 helyzetkapcsolóhoz
A 3SE51 helyzetkapcsoló fémházas alapkapcsoló, amely gyorsérintkezők és moduláris felépítés révén széleskörű ipari alkalmazásokhoz készült.