SIEMENS - BASIC SWITCH FOR IP66 SX026312 - 3SE5114-0LA00-1AE1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026312
Gyártói cikkszám
3SE5114-0LA00-1AE1
Gyártói típuskód
3SE5114-0LA00-1AE1
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor hossza:
99.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
-99999 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
-99999 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, 40 mm EN 50041 szerint
- M12 csatlakozóval, 5 pólusú
- Fix 1 NO/2 NC gyorsérintkező (2 NC és PE csatlakoztatva)
- Max. 125 V, 4 A
- Moduláris felépítés, számos változat
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek az aktuális állapot jelzésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Gyorscsatlakozási technológia, amely csökkenti a csatlakozási időt
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
- Rendelhető működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók
- Biztonságos működés a SIRIUS üzletág által
Alapkapcsoló 3SE51 helyzetkapcsolóhoz
A mechanikus biztonsági kapcsolók SIRIUS 3SE5 a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetének figyelésére szolgálnak.