Nem visszaküldhető

SIEMENS - BASIC SWITCH FOR POSITION IP66 SX026467 - 3SE5162-0BD02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BASIC SWITCH FOR POSITION IP66 SX026467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - görgős ütköző

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 56 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026467

Gyártói cikkszám

3SE5162-0BD02

Gyártói típuskód

3SE5162-0BD02

Igazoló elem típusa:

görgős ütköző

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

56 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

138.3 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

37.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

Pozíciókapcsoló Pozíciókapcsoló 3SE5162 Fémház XL, 56 mm széles görgős dugattyúval, Rozsdamentes acél görgőből 13 mm Készülékcsatlakozás 3 x (M20 x 1,5) 2 x (1 NO/1 NC) Lassú működésű érintkezők IP66/IP67 Mechanikus helyzetkapcsolók SI5RI gépek helyzetérz