SIEMENS - BASIC SWITCH FOR POSITION IP66 SX026468 - 3SE5162-0BE01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 56 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026468
Gyártói cikkszám
3SE5162-0BE01
Gyártói típuskód
3SE5162-0BE01
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
56 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
141 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, 56 mm széles görgős karral
- Készülékcsatlakozás: 3 x (M20 x 1,5), 2 x (1 NO/1 NC)
- Lassú működésű érintkezők
- IP66/IP67 védettség
- Moduláris felépítés, különböző méretű tokozások
- LED állapotkijelző (opcionális)
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők (PL e vagy SIL 3).
- Különböző érintkezőkkel és kivitelekkel elérhető, így széleskörű ipari alkalmazásokhoz használható.
- Az integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel.
- Rendelkezésre állnak működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók, valamint egyéb rögzítési/csatlakozási tartozékok.
Pozíciókapcsoló 3SE5162
A SIRIUS pozíciókapcsoló a gépalkatrészek és berendezések helyzetének felügyeletére szolgál, moduláris felépítéssel és széles csatlakozási lehetőségekkel.