Nem visszaküldhető

SIEMENS - BASIC SWITCH FOR POSITION IP66 SX026477 - 3SE5162-0CH01

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - lengő fogantyú

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - fém

  • Szenzor szélessége - 56 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026477

Gyártói cikkszám

3SE5162-0CH01

Gyártói típuskód

3SE5162-0CH01

Igazoló elem típusa:

lengő fogantyú

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

fém

Szenzor szélessége:

56 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

149.5 mm

Védettség (IP):

IP66/IP67

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

59.3 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

lakkozott

    Pozíciókapcsoló 3SE5162

    A Pozíciókapcsoló 3SE5162 fémházú, moduláris felépítésű készülék, amely a SIRIUS 3SE gépalkatrészek helyzetének felügyeletére és pozíciófelügyeletére szolgál.

    Technikai részletek:

    • Fémház, 56 mm széles
    • Forgatókarral 27 mm
    • Fém/műanyag görgő, 19 mm
    • Készülékcsatlakozás: 3 x (M20 x 1,5), 2 x (1 NO/1 NC)
    • Gyors érintkezők IP66/IP67
    • Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Vásárlói előnyök:

    • A moduláris felépítés számos változatot tesz lehetővé kis számú csapágytípussal.
    • A LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát.
    • A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozáshoz szükséges időt.
    • A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők.
    • Különböző méretű tokozások és érintkezők elérhetők műanyag vagy fém kivitelben.
    • Opcionálisan elérhető LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó.