SIEMENS - BASIC SWITCH IP66 SX026875 - 3SF1214-1LC05-1BA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026875
Gyártói cikkszám
3SF1214-1LC05-1BA1
Gyártói típuskód
3SF1214-1LC05-1BA1
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor hossza:
89.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
AS-illesztőfelület biztonság a munkában
Házbevonat:
lakkozott
- AS-i állapot: 1:F-IN1, 2:F-IN2, 3:AS-i/FAULT
- Bepattanó érintkezők: 2 NC/1 NO
- M12 csatlakozóval 4 pólusú 1. csatorna NC-hez
- SINC 2. csatorna biztonsági kapcsoló 3-as helyzethez
- Magas IP69K védelmi fokozat
- Különböző méretű burkolatok műanyagból vagy fémből
- 3D kódolású aktuátorok a manipuláció ellen
- Két LED a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Kompakt kialakítás, amely minimális áramot igényel
- Magas biztonsági követelményeknek való megfelelés (PL e vagy SIL 3)
- Különböző állítóművekkel és kapcsolókkal elérhető változatok
- Széleskörű portfólió, amely tartalmazza az IP69K védelmi fokozatú készülékeket
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás a különböző tartozékokkal
Alapkapcsoló Lekerekített dugattyú Fémház
A termék egy kompakt, integrált ASIsafe elektronikai megoldással rendelkező biztonsági kapcsoló, amely megfelel az EN 50047 szabványnak.