SIEMENS - BASIC SWITCH WITH INCREASED IP66 SX026321 - 3SE5114-1BA00-1AF3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026321
Gyártói cikkszám
3SE5114-1BA00-1AF3
Gyártói típuskód
3SE5114-1BA00-1AF3
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor hossza:
99.7 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szenzor magassága:
37.3 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
-99999 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
-99999 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Fémház, 40 mm az EN 50041 szerint
- 1 NO/1 NC lassú érintkezők
- M12 csatlakozó, 5 pólusú
- 2 LED-del rögzítve, sárga/zöld
- 24 V DC működtetőfej nélkül
- Pin-kiosztás: Pin1=21, Pin2=22, Pin3 és LED 4
- Mechanikus biztonsági kapcsolók a SIRIUS 3SE5 sorozatban
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- A LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát.
- A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők (PL e vagy SIL 3).
- Széles választék a dugaszolható csatlakozók és görgők terén, amelyek kielégítik az ipari követelményeket.
- Opcionálisan elérhető LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó.
Alapkapcsoló a 3SE51 helyzetkapcsolóhoz
A 3SE51 helyzetkapcsolóhoz készült alapkapcsoló a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések megfigyelésére szolgál.