SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO S, IP20 SX030076 - 3UF7020-1AU01-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 110-240 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030076
Gyártói cikkszám
3UF7020-1AU01-0
Gyártói típuskód
3UF7020-1AU01-0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
110-240 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-240 V
Csatlakozási technika típusa:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
2
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Illesztőhely típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
- PROFIBUS DP interfész 1,5 Mbit/s
- 4I/2O szabadon paraméterezhető
- Us: 110...240 V AC/DC
- Termisztor csatlakozás bemenet
- Monostabil relé kimenetek
- Többfunkciós modul bővíthetőség
- Precíz földzárlat-érzékelés 3UL23 hibaáram-transzformátorokon keresztül
- Támogatja az IE3/IE4 motorokkal történő telepítést
- 24 V DC vagy 110-240 V AC/DC vezérlő tápfeszültség
- Széleskörű szervizelési, felügyeleti és vezérlési lehetőségek
- Részletes működési, szerviz- és diagnosztikai adatok elérhetősége bármikor és helyen
- Egyszerű integrálás a SIMATIC PCS 7 folyamatvezérlő rendszerbe
- Opcionális kezelőpanel és többfunkciós modul külön kapható
- Világszerte elérhető jóváhagyások, beleértve az ATEX és IEC Ex tanúsítványokat
Alapegység SIMOCODE pro S
A SIMOCODE pro S egy intelligens és kompakt motorvezérlő rendszer, amely PROFIBUS DP interfésszel rendelkezik, és széleskörű diagnosztikai lehetőségeket kínál a motorok menedzsmentjéhez.