Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V EIP, SX030074 - 3UF7013-1AB00-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V EIP, SX030074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségfelismerő modul - Igen

  • Áramfelismerő modul - Igen

  • Csatlakozási technika típusa - nincs

  • Kimenetek száma, érintkezővel terhelt - 3

  • Elektronikus kimenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030074

Gyártói cikkszám

3UF7013-1AB00-0

Gyártói típuskód

3UF7013-1AB00-0

Feszültségfelismerő modul:

Igen

Áramfelismerő modul:

Igen

Csatlakozási technika típusa:

nincs

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

3

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

4

Tápfeszültség típusa:

DC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Igen

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

monostabil

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Alapegység SIMOCODE pro V EIP, EtherNet/IP, közepes redundancia DLR, webszerver, átviteli sebesség 100 Mbps, 2 x busz csatlakozás RJ45-ön keresztül, 4I/3O szabadon paraméterezhető, Us: 24 V DC, bemenet termisztor csatlakozáshoz Monostabil relé kimenetek,