Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V EIP SX030075 - 3UF7013-1AU00-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V EIP SX030075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségfelismerő modul - Igen

  • Áramfelismerő modul - Igen

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 110-240 V

  • Csatlakozási technika típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030075

Gyártói cikkszám

3UF7013-1AU00-0

Gyártói típuskód

3UF7013-1AU00-0

Feszültségfelismerő modul:

Igen

Áramfelismerő modul:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

110-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

110-240 V

Csatlakozási technika típusa:

nincs

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

3

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

4

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Igen

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

110-240 V

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

monostabil

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Alapegység SIMOCODE pro V EIP, EtherNet/IP, közepes redundancia DLR, Web szerver, átviteli sebesség 100 Mbps, 2 x busz csatlakozás RJ45-ön keresztül, 4I/3O szabadon paraméterezhető, Us: 110...240 V AC/DC, bemenet termisztor csatlakozáshoz Monostabil relé