Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V MR, IP20 SX030072 - 3UF7012-1AB00-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V MR, IP20 SX030072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Feszültségfelismerő modul - Igen

  • Áramfelismerő modul - Igen

  • Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030072

Gyártói cikkszám

3UF7012-1AB00-0

Gyártói típuskód

3UF7012-1AB00-0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Feszültségfelismerő modul:

Igen

Áramfelismerő modul:

Igen

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Csatlakozási technika típusa:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

3

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

4

Tápfeszültség típusa:

DC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Igen

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

monostabil

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Alapegység SIMOCODE pro V MR, MODBUS RTU interfész 57,6 Kbps, RS 485, 4I/3O szabadon paraméterezhető, Us: 24 V DC, bemenet termisztor csatlakozáshoz Monostabil relé kimenetek, bővítő modulokkal bővíthető Motorvezérlő rendszer SIMOCODE pro V MR motordiagno