SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V MR, IP20 SX030073 - 3UF7012-1AU00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Feszültségfelismerő modul - Igen
Áramfelismerő modul - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030073
Gyártói cikkszám
3UF7012-1AU00-0
Gyártói típuskód
3UF7012-1AU00-0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Feszültségfelismerő modul:
Igen
Áramfelismerő modul:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-240 V
Csatlakozási technika típusa:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
3
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20