Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V PN, IP20 SX030066 - 3UF7011-1AB00-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V PN, IP20 SX030066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - -99999--99999 V

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Feszültségfelismerő modul - Igen

  • Áramfelismerő modul - Igen

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030066

Gyártói cikkszám

3UF7011-1AB00-0

Gyártói típuskód

3UF7011-1AB00-0

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

-99999--99999 V

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Feszültségfelismerő modul:

Igen

Áramfelismerő modul:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Csatlakozási technika típusa:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

-99999--99999 V

Analóg bemenetek száma:

4

Analóg kimenetek száma:

3

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

3

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

4

Tápfeszültség típusa:

DC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Igen

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

monostabil

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Illesztőhely típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

    Alapegység SIMOCODE pro V

    A SIMOCODE pro V egy fejlett motorvezérlő rendszer, amely számos vezérlési funkciót kínál az aszinkron motorokhoz, és támogatja a különböző kommunikációs interfészeket.

    Technikai részletek:

    • Ethernet/PROFINET IO, PN rendszer redundancia
    • OPC UA szerver és webszerver
    • Átviteli sebesség: 100 Mbps
    • 2 x busz csatlakozás RJ45-ön keresztül
    • 4I/3O szabadon paraméterezhető
    • Us: 24 V DC
    • Monostabil relé védelem V SCO bővítő modulokhoz
    • Kompatibilis IE3/IE4 motorokkal
    • Részletes üzemeltetési, szerviz- és diagnosztikai adatok
    • Opcionális kezelőpanelek kijelzővel vagy anélkül

    Vásárlói előnyök:

    • Széleskörű bővíthetőség különféle bővítőmodulokkal
    • Független működés az automatizálási rendszertől
    • Egyszerű integrálás a SIMATIC PCS 7 folyamatvezérlő rendszerbe
    • Világszerte elérhető jóváhagyások, beleértve az ATEX vagy IEC Ex tanúsítványokat
    • Rugalmas telepítési lehetőségek 24 V DC vagy 110-240 V AC/DC vezérlő tápfeszültséggel
    • Jövőbe mutató technológia a motorvezérlés terén