SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V PN, IP20 SX030067 - 3UF7011-1AB00-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621056128
Sonepar cikkszám
SX030067
Gyártói cikkszám
3UF7011-1AB00-1
Gyártói típuskód
3UF7011-1AB00-1
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Csatlakozási technika típusa:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
3
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kapcsolási funkció:
monostabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20