SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V PN, IP20 SX030069 - 3UF7011-1AU00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 110-240 V
Feszültségfelismerő modul - Igen
Áramfelismerő modul - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030069
Gyártói cikkszám
3UF7011-1AU00-0
Gyártói típuskód
3UF7011-1AU00-0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
110-240 V
Feszültségfelismerő modul:
Igen
Áramfelismerő modul:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-240 V
Csatlakozási technika típusa:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
3
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
3
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Illesztőhely típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
- Ethernet/PROFINET IO, PN rendszer redundancia
- OPC UA szerver és webszerver
- Átviteli sebesség: 100 Mbps
- 2 x busz csatlakozás RJ45-ön keresztül
- 4I/3O szabadon paraméterezhető
- US: 110 - 240 V AC/DC
- Kompatibilis IE3/IE4 motorokkal
- Számos kommunikációs interfész: PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU, EtherNet/IP
- Opcionális kezelőpanelek kijelzővel vagy anélkül
- Részletes üzemeltetési, szerviz- és diagnosztikai adatok bármikor és helyen
- Széleskörű bővítőmodulokkal való együttműködés
- Független működés az automatizálási rendszertől
- Jóváhagyások világszerte (pl. IEC és UL/CSA), veszélyes területeken is alkalmazható (ATEX vagy IEC Ex)
- Egyszerű integrálás a SIMATIC PCS 7 folyamatvezérlő rendszerbe
- SIMOCODE ES (TIA Portal) szoftver a konfiguráláshoz, üzembe helyezéshez és diagnosztikához
Alapegység SIMOCODE pro V
A SIMOCODE pro V egy intelligens motorvezérlő rendszer, amely széleskörű védelmi, felügyeleti és diagnosztikai funkciókat kínál aszinkron motorokhoz.