SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V PN, IP20 SX030070 - 3UF7011-1AU00-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 110-240 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621058573
Sonepar cikkszám
SX030070
Gyártói cikkszám
3UF7011-1AU00-1
Gyártói típuskód
3UF7011-1AU00-1
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
110-240 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
3
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
4
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20