Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V PN, IP20 SX030071 - 3UF7011-1AU00-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BASIC UNIT SIMOCODE PRO V PN, IP20 SX030071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-240 V

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 110-240 V

  • Feszültségfelismerő modul - Nem

  • Áramfelismerő modul - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 110-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621058580

Sonepar cikkszám

SX030071

Gyártói cikkszám

3UF7011-1AU00-2

Gyártói típuskód

3UF7011-1AU00-2

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-240 V

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

110-240 V

Feszültségfelismerő modul:

Nem

Áramfelismerő modul:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-240 V

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

3

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

4

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Igen

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

monostabil

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Alapegység SIMOCODE pro V PN GP Ethernet/PROFINET IO, PN rendszer redundancia, OPC UA szerver, Web szerver, átviteli sebesség 100 Mbps, 1 x busz csatlakozás RJ45-ön keresztül, 4 I/3 Q szabadon paraméterezhető, Us: 110...240 V AC/DC, bemenet termisztoros k