SIEMENS - Bausbar adapter SX038072 - 8US1313-4AM04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Adapterszélesség - 185 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038072
Gyártói cikkszám
8US1313-4AM04
Gyártói típuskód
8US1313-4AM04
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Adapterszélesség:
185 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
30 mm
Névleges áram In:
590 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Készülékadapter MCCB, 4-pólusú, 590 A 3VA24-hez Az adapterrel való érintkezéshez 8US-os gyűjtősínrendszer tartozik a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezés. A