SIEMENS - BD2-AK03/LSD-3VA11-S-100-3-TM24 BD2 tap-off unit With circuit breaker 100A / 3VA11 / 3-pole / Thermal magnetic trip unit With rotary drive Switching capacity 36 kA SN157474 - BVP:662440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 100 A
Pólusszám - 5
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Fázisválasztás - Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169831819
Sonepar cikkszám
SN157474
Gyártói cikkszám
BVP:662440
Gyártói típuskód
BVP:662440
Névleges áram AC 50 Hz:
100 A
Pólusszám:
5
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Zárással:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Hosszúság:
459 mm
Szélesség:
214 mm
Magasság:
250 mm
BD2-AK03/LSD-3VA11-S-100-3-TM24 BD2 leágazó egység Megszakítóval 100A / 3VA11 / 3 pólusú / Termikus mágneses kioldó egység Forgóhajtással Kapcsolási kapacitás 36 kA