Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Beépíthető mikrohullámú sütő grill funkcióval - 900W+1300W - 21 liter - nemesacél - cookControl10 - órakijelzés - memória - kerámia alj - balra nyíló GT86092 - HF25G5L2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Beépíthető mikrohullámú sütő grill funkcióval - 900W+1300W - 21 liter - nemesacél - cookControl10 - órakijelzés - memória - kerámia alj - balra nyíló GT86092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - beépíthető

  • Mikrohullámú eszköz fajtája - mikrohullámú sütő + grill

  • Max. mikrohullámú teljesítmény - 900 W

  • Főzőtér befogadóképessége - 21 l

  • Mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003429341

Sonepar cikkszám

GT86092

Gyártói cikkszám

HF25G5L2

Gyártói típuskód

HF25G5L2

Kialakítás:

beépíthető

Mikrohullámú eszköz fajtája:

mikrohullámú sütő + grill

Max. mikrohullámú teljesítmény:

900 W

Főzőtér befogadóképessége:

21 l

Mélység:

300 mm

Szélesség:

560 mm

Grill üzemmód:

Igen

Forrólevegő üzemmód:

Nem

Vezérlés:

elektronikus

Forgótányér:

nem

Felső- és alsó sütési mód:

Nem

Készülékház alapszíne:

rozsdamentes acél

Max. grillteljesítmény:

1300 W

Teljesítményfokozatok száma:

5

Háztartási nagykészülékek ; Mikrohullámú sütő ; %HF25G5L2