SIEMENS - Beépíthető mikrohullámú sütő grill funkcióval - 900W+1300W - 21 liter - nemesacél - cookControl10 - órakijelzés - memória - kerámia alj - jobbra nyíló GT87475 - HF25G5R2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Mikrohullámú eszköz fajtája - mikrohullámú sütő + grill
Max. mikrohullámú teljesítmény - 900 W
Főzőtér befogadóképessége - 21 l
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003429358
Sonepar cikkszám
GT87475
Gyártói cikkszám
HF25G5R2
Gyártói típuskód
HF25G5R2
Kialakítás:
beépíthető
Mikrohullámú eszköz fajtája:
mikrohullámú sütő + grill
Max. mikrohullámú teljesítmény:
900 W
Főzőtér befogadóképessége:
21 l
Mélység:
300 mm
Szélesség:
560 mm
Grill üzemmód:
Igen
Forrólevegő üzemmód:
Nem
Vezérlés:
elektronikus
Forgótányér:
nem
Felső- és alsó sütési mód:
Nem
Készülékház alapszíne:
rozsdamentes acél
Max. grillteljesítmény:
1300 W
Teljesítményfokozatok száma:
5