SIEMENS - Beépíthető mikrohullámú sütő - iQ700 - 900W - 2,8' TFT kijelző touchControl érintőgombokkal - 21 liter - nemesacél - cookControl7 - balra nyíló SN006089 - BF634LGS1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Mikrohullámú eszköz fajtája - mikrohullámú sütő
Max. mikrohullámú teljesítmény - 900 W
Főzőtér befogadóképessége - 21 l
Magasság - 382 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006089
Gyártói cikkszám
BF634LGS1
Gyártói típuskód
BF634LGS1
Kialakítás:
beépíthető
Mikrohullámú eszköz fajtája:
mikrohullámú sütő
Max. mikrohullámú teljesítmény:
900 W
Főzőtér befogadóképessége:
21 l
Magasság:
382 mm
Mélység:
318 mm
Szélesség:
594 mm
Grill üzemmód:
Nem
Forrólevegő üzemmód:
Nem
Vezérlés:
elektronikus
Forgótányér:
nem
Felső- és alsó sütési mód:
Nem
Forgótányér átmérője:
0 mm
Készülékház alapszíne:
rozsdamentes acél
Max. grillteljesítmény:
0 W
Front alapszíne:
rozsdamentes acél
Teljesítményfokozatok száma:
5