SIEMENS - Beépíthető mosogatógép 13 terítékes SN014182 - SN66P032EU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - teljesen beépíthető
Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges
Szélesség - 600 mm
Névleges teljesítmény - 2400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014182
Gyártói cikkszám
SN66P032EU
Gyártói típuskód
SN66P032EU
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
teljesen beépíthető
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
600 mm
Névleges teljesítmény:
2400 W
Mélység:
550 mm
Kapacitás (normál terítékek száma):
13
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Szárítási osztály:
A
Zajszint:
44 dB(A) re 1 pW
Tisztítási osztály:
A
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Nem
Kezdési idő előválasztás módja:
fokozatmentes (folyamatos)
Vízbiztonsági rendszer:
Igen
Takarópanel alapszíne:
rozsdamentes acél
Munkalap fajtája:
nincs
Készülékház alapszíne:
rozsdamentes acél
Készülék biztosítója:
10 A
Programok száma:
6