SIEMENS - Beépítő készlet 1x3KF2 300x500 SN096959 - 8GK4723-2KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869533025
Sonepar cikkszám
SN096959
Gyártói cikkszám
8GK4723-2KK10
Gyártói típuskód
8GK4723-2KK10
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet szakaszoló kapcsoló biztosítékkal 1x 3KF2… 160 A-ig közvetlenül szerelt kezelőközpontos készülékekhez H = 300 mm, W = 500 mm elosztótábla mélység min. 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztó