SIEMENS - Beépítőkészlet komp.megszakítóhoz 3VA10-11 SN096709 - 8GK4731-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869529301
Sonepar cikkszám
SN096709
Gyártói cikkszám
8GK4731-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4731-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
210 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Öntött házas megszakító: 1x 3VA10-11/100 A/160 A
- Pólusok száma: 3+4
- Méretek: H = 300 mm, W = 250 mm
- Függőleges beépítés csak szigetelt csatlakozáshoz
- IEC 61439 szerint tesztelt
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Könnyű tervezés és telepítés az eszközspecifikus telepítőkészletek integrálásával
- Testreszabható felszerelés egyedileg és projekt-specifikusan
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris rendszer, amely lehetővé teszi a falra szerelhető elosztók egyszerű telepítését és testreszabását.