SIEMENS - Beépítőkészlet komp.megszakítóhoz 3VA23-24 SN096951 - 8GK4731-4KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869510187
Sonepar cikkszám
SN096951
Gyártói cikkszám
8GK4731-4KK12
Gyártói típuskód
8GK4731-4KK12
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Öntött házas megszakító: 1x 3VA23-24/400 A/630 A
- Pólusok száma: 3+4
- Magasság: 600 mm
- Szélesség: 250 mm
- Függőleges beépítés az RCD modul betáplálási oldalához
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztótábla egy padlóra és falra szerelhető komplett elosztórendszer, amely az IEC 61439 szerint tesztelt öntött házas megszakítót tartalmaz.