SIEMENS - BEÉPK. 1X3NP1 GYŰJTŐSÍNHEZ SX036026 - 8GK4651-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036026
Gyártói cikkszám
8GK4651-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4651-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékos szakaszoló 1x 3NP1143 (NH1) gyűjtősínre szerelhető 60 mm H = 450 mm, W = 250 mm (síntartó nélkül) gyűjtősín tartó 8GK9711-0KK03 külön rendelhető elosztó falra szerelhető komplett ALPHA elosztó rendszer tá