SIEMENS - BEÉPK. 1X3NP1 GYŰJTŐSÍNHEZ SX036029 - 8GK4652-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036029
Gyártói cikkszám
8GK4652-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4652-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Gyűjtősínre szerelhető 1x 3NP1153 (NH2)
- H = 450 mm, W = 250 mm (síntartó nélkül)
- Gyűjtősín tartó 8GK9711-0KK03 külön rendelhető
- Komplett ALPHA elosztó rendszer táblák 1250 A-ig
- IEC 61439 szerint tesztelt
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Széles választék a felhasználói igények kielégítésére
- Rendszer koncepció, amely számít
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztórendszer biztosítékkapcsoló szakaszoló, amely 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére alkalmas.