SIEMENS - BEÉPK. 1X3NP1 SZERELŐLAPHOZ SX036004 - 8GK4550-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036004
Gyártói cikkszám
8GK4550-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4550-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rögzítés tartólapra
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 250 mm
- Kompatibilis az ALPHA50EC-ig tesztelt elosztórendszerekkel
- Moduláris felépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
- Széles választék a felhasználói igények kielégítésére
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris rendszer, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést különböző elosztóváltozatokhoz.