SIEMENS - BEÉPK. 1X3NP1 SZERELŐLAPHOZ SX036008 - 8GK4551-3KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036008
Gyártói cikkszám
8GK4551-3KK22
Gyártói típuskód
8GK4551-3KK22
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékos szakaszoló 1x 3NP1163 (NH3) rögzítés tartólemezre H = 450 mm, W = 500 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere készülékek beszereléséhez 1250 ALPHA 39EC6-ig teszt