SIEMENS - BEÉPK. 1XNH GYŰJTŐSÍNHEZ SX036037 - 8GK4663-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036037
Gyártói cikkszám
8GK4663-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4663-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékkapcsoló szakaszoló 1x 3NP4075/3NP4076 gyűjtősínen 40/60 mm (síntartó nélkül) megfelelő fedőkeret gyűjtősíntartóhoz 8GK9711-0KK03 H = 300 mm, Sz = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető e