SIEMENS - BEÉPK. 2X3NP1 GYŰJTŐSÍNHEZ SX036021 - 8GK4650-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036021
Gyártói cikkszám
8GK4650-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4650-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Mélység:
131 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H = 300 mm, W = 250 mm
- 40 vagy 60 mm-es gyűjtősínhez (síntartó nélkül)
- Gyűjtősíntartó külön rendelhető
- Dupla 93 A.64HA-ig tesztelt eszközök
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Testreszabható felszerelés egyedi projektekhez
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Hatékony támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmas megoldások a különböző igényekhez
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosíték kapcsoló szakaszoló
Az ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet célja a 1250 A-es elosztórendszerekhez való eszközök felszerelésének megkönnyítése és testreszabása.