SIEMENS - BEÉPK. 2X3NP1 GYŰJTŐSÍNHEZ SX036023 - 8GK4650-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036023
Gyártói cikkszám
8GK4650-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4650-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosíték kapcsoló szakaszoló 2x 3NP1123./3NP1133. (NH00/000) szerelés gyűjtősínre H = 450 mm, W = 250 mm 40 vagy 60 mm-es gyűjtősínhez (síntartó nélkül) Síntartó külön rendelhető Az ALPHA elosztótábla – falra és pad