SIEMENS - BEÉPK. 2X3NP1 SZERELŐLAPHOZ SX036005 - 8GK4550-3KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036005
Gyártói cikkszám
8GK4550-3KK22
Gyártói típuskód
8GK4550-3KK22
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Rögzítés: 2x 3NP1143 (NH1)
- Hosszúság: 450 mm
- Szélesség: 500 mm
- Kompatibilitás: ALPHA50EC-ig tesztelt elosztórendszerek
- Felszerelés: falra és padlóra szerelhető
- Ajtók: üveg és acél opciók
- Moduláris felépítés a különböző elosztóváltozatok integrálásához
- Projekt-specifikus felszerelés a testreszabott megoldásokhoz
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéshez és dokumentációhoz
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy moduláris és testreszabható elosztórendszer, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.