SIEMENS - BEÉPK. 3KA 5 / 51 SX036053 - 8GK4707-3KK17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036053
Gyártói cikkszám
8GK4707-3KK17
Gyártói típuskód
8GK4707-3KK17
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
250 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- 3kA 50/51 tartólemezre szereléshez
- IEC9 moduláris és Du614 közös platformszerkezet
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a készülék-specifikus telepítőkészleteknek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely a felhasználói igényekhez igazodik
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz 1250 A-ig terjedő eszközök beszereléséhez.