SIEMENS - BEÉPK. 3KA 55 / 57 /58 SX036054 - 8GK4707-4KK27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036054
Gyártói cikkszám
8GK4707-4KK27
Gyártói típuskód
8GK4707-4KK27
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
320 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- 3KA szakaszolókapcsoló 3kA-hoz
- 55/57/58 tartólemezre szerelhető
- IEC 9,614 szabvány szerinti tesztelés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Komplett rendszer a hatékony áramelosztás érdekében
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
- Széleskörű támogatás a tervezéstől a dokumentációig
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA elosztótábla komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére szolgál, amely falra és padlóra is szerelhető.