SIEMENS - BEÉPK. 4X3NP1 GYŰJTŐSÍNHEZ SX036022 - 8GK4650-2KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036022
Gyártói cikkszám
8GK4650-2KK22
Gyártói típuskód
8GK4650-2KK22
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Maximális áramerősség: 1250 A
- Gyűjtősín méretek: 40 vagy 60 mm
- H = 300 mm, W = 500 mm
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Síntartó külön rendelhető
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széleskörű testreszabhatóság a különböző elosztóváltozatok integrálásával
- Hatékony támogatás a tervezési folyamat során a SIMARIS szoftver révén
- Esztétikus megjelenés a különböző színek és ajtóválaszték révén
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosíték kapcsoló szakaszoló
Az ALPHA elosztótábla egy moduláris felépítésű rendszer, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra.