SIEMENS - BEÉPK. 4X3NP1 GYŰJTŐSÍNHEZ SX036024 - 8GK4650-3KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036024
Gyártói cikkszám
8GK4650-3KK22
Gyártói típuskód
8GK4650-3KK22
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosíték kapcsoló szakaszoló 4x 3NP1123./3NP1133. (NH00/000) szerelés gyűjtősínre H = 450 mm, W = 500 mm 40 vagy 60 mm-es gyűjtősínhez (síntartó nélkül) Síntartó külön rendelhető Az ALPHA elosztótábla – falra és pad