SIEMENS - BEÉPK. 4XNH GYŰJTŐSÍNHEZ SX036035 - 8GK4662-2KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036035
Gyártói cikkszám
8GK4662-2KK22
Gyártói típuskód
8GK4662-2KK22
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékkapcsoló szakaszoló 4x 3NP4015/3NP4016 gyűjtősínen 40/60 mm (síntartó nélkül) incl. megfelelő fedőkeret gyűjtősíntartóhoz 8GK9711-0KK03 H = 300 mm, Sz = 500 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerel