Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BEÉPK. 4XNH GYŰJTŐSÍNHEZ SX036044 - 8GK4666-3KK22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BEÉPK. 4XNH GYŰJTŐSÍNHEZ SX036044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 500 mm

  • Szélesség - 450 mm

  • Burkolat típusa - kivágással

  • Fedéllel - Igen

  • N-PE-kapcsokkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036044

Gyártói cikkszám

8GK4666-3KK22

Gyártói típuskód

8GK4666-3KK22

Magasság:

500 mm

Szélesség:

450 mm

Burkolat típusa:

kivágással

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Szerelőlemezzel:

Igen

Fogyasztásmérő leágazási pont:

Nem

ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosítékkapcsoló szakaszoló 4x 3NP4075/3NP4076 a gyűjtősínen 40/60 mm (síntartó nélkül) incl. megfelelő fedőkeret gyűjtősíntartóhoz 8GK9711-0KK03 H = 450 mm, Sz = 500 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szer