SIEMENS - BEÉPK. 4XNH SZERELŐLAPHOZ SX036016 - 8GK4555-2KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036016
Gyártói cikkszám
8GK4555-2KK22
Gyártói típuskód
8GK4555-2KK22
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet biztosíték kapcsoló szakaszoló 4x 3NP4070 rögzítés tartólapra, beleértve. megfelelő fedőkeret H = 300 mm, W = 500 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő ké