SIEMENS - Bekötő kapocs, 2db kábel, 1klt=4db SX030677 - 3VA9504-0JB23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csatlakozó kapocs
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030677
Gyártói cikkszám
3VA9504-0JB23
Gyártói típuskód
3VA9504-0JB23
Tartozék fajtája:
csatlakozó kapocs
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapacitás: 2 x 120–300 mm2
- Egységek száma: 4
- Tartozékok: 3VA15; 3VA25
- Öntött házas kialakítás
- Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz
- Magas megbízhatóság és tartósság
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Optimális teljesítmény és védelem
Körkörös magatartás. TA3.1 kapocs 2 x 120–300 mm2 2 kábelhez; 4 egység tartozék: 3VA15; 3VA25 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók - Egy rendszer. Minden alkalmazáshoz.
A SENTRON 3VA öntött házas megszakítók egy rugalmas és megbízható megoldást kínálnak különböző alkalmazásokhoz.