SIEMENS - Bekötő kapocs, 2db kábel, 1klt=3db SX030673 - 3VA9503-0JB23
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - csatlakozó kapocs
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030673
Gyártói cikkszám
3VA9503-0JB23
Gyártói típuskód
3VA9503-0JB23
Tartozék fajtája:
csatlakozó kapocs
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapocs típusa: TA3.1
- Maximális kábelméret: 2 x 120–300 mm2
- Kompatibilis egységek: 3VA15; 3VA25
- Termék típusa: Öntött házas megszakítók
- Rugalmas alkalmazás minden rendszerhez.
- Megbízható teljesítmény és tartósság.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
Körkörös magatartás
A TA3.1 kapocs 2 x 120–300 mm2 2 kábelhez ideális megoldás a 3 egység tartozékával, amely a 3VA15 és 3VA25 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz kapcsolódik.