Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Bemeneti modul SIMATIC S7 5db/cs IP20 SN098631 - 6ES7131-4FB00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Bemeneti modul SIMATIC S7 5db/cs IP20 SN098631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 264-192 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 2

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Digitális kimenet fajtája - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515071198

Sonepar cikkszám

SN098631

Gyártói cikkszám

6ES7131-4FB00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7131-4FB00-0AB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

264-192 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

2

Digitális kimenetek száma:

0

Digitális kimenet fajtája:

nincs

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

192-264 V

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Megengedett feszültség a bemeneten:

264-0 V

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

5 mA

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Időkésleltetés jelváltozáskor:

45-15 ms

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

15 mm

Magasság:

81 mm

Mélység:

52 mm

Bemeneti modul SIMATIC S7 5db/cs IP20