SIEMENS - BETÁPCSATLAKOZÓ TÜSKÉS SOROLÓSÍNHEZ 5ST376 SX032357 - 5ST3768
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032357
Gyártói cikkszám
5ST3768
Gyártói típuskód
5ST3768
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Szabványos érintésvédelem
- Optimalizált technológia
- Biztonságos telepítés
- Rugalmas alkalmazás különböző rendszerekhez
- Időtakarékos telepítési folyamat
- Megbízható működés a felhasználók számára
Bemeneti kapocs 25 mm2 rövidre csapos gyűjtősínekhez
A Bemeneti kapocs 25 mm2 rövidre csapos gyűjtősínekhez a SENTRON 5ST3 gyűjtősínrendszerek hibaáram-védőberendezéseinek és kismegszakítóknak kiegészítő elemeként funkcionál.