Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Billentyű 2-es csillár k. bazalt fekete/ezüst GT24555 - 5TG7178

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Billentyű 2-es csillár k. bazalt fekete/ezüst GT24555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869221175

Sonepar cikkszám

GT24555

Gyártói cikkszám

5TG7178

Gyártói típuskód

DELTA style 5TG7178

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Feliratmezővel:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 2-es csillár k. bazalt fekete/ezüst