Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Billentyű nyomó antracit SN109556 - 5TG6228

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Billentyű nyomó antracit SN109556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes billenő

  • Felirat/jelzés - kulcs/ajtó

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109556

Gyártói cikkszám

5TG6228

Gyártói típuskód

5TG6228

Kivitel:

egyes billenő

Felirat/jelzés:

kulcs/ajtó

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7016

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

    Delta i-system karbon fém billenőkapcsoló ajtónyitó szimbólummal a nyomógombhoz, 55x55 mm

    A DELTA i-system billenőkapcsoló stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.

    Műszaki részletek:

    • 55x55 mm méret
    • 3 mm-es vakolatkompenzáció
    • Kiváló minőségű anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
    • Széles színválaszték modern dizájnhoz
    • Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők

    Vevői előnyök:

    • Stílusos és esztétikus megjelenés bármely helyiségben
    • Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
    • Széleskörű testreszabási lehetőségek a belső kialakításhoz
    • Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől