SIEMENS - Bizt betét 63A 1p N-Minized terheléskapcsoló GT92863 - 5SG7113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869319230
Sonepar cikkszám
GT92863
Gyártói cikkszám
5SG7113
Gyártói típuskód
5SG7113
Pólusszám:
1
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
230 V
- Termék típusa: MINIZÁLT szakaszoló biztosíték
- Polusok száma: 1 pólusú
- Be: 63 A
- Un AC: 230 V
- Biztonságos védelmet nyújt az áramkörök számára.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
- Megbízható működés hosszú távon.
Minizált, szakaszoló biztosítékkal, D02, 1 pólusú, Be: 63 A, Un AC: 230 V
A MINIZÁLT szakaszoló biztosíték egy megbízható védelmet nyújt az elektromos áramkörök számára.