SIEMENS - Bizt betét 63A 2p N-Minized terheléskapcsoló SN019011 - 5SG7123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869319247
Sonepar cikkszám
SN019011
Gyártói cikkszám
5SG7123
Gyártói típuskód
5SG7123
Pólusszám:
2
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
- Termék típusa: MINIZÁLT szakaszoló biztosíték
- Pólusok száma: 2
- Be: 63 A
- Un AC: 400 V
- Magas szintű védelem az elektromos túlfeszültségek ellen.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
- Megbízható működés hosszú távon.
Minizált, szakaszoló biztosítékkal, D02, 2 pólusú, Be: 63 A, Un AC: 400 V
A MINIZÁLT szakaszoló biztosíték egy megbízható védelmet nyújt az elektromos rendszerek számára.